Kegellager Timken 387/384ED, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 39.675 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:387/384ED
Rubix:03322410
EAN:0053893882109
TIMKEN 387/384 ED KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte39,675 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 387/384 ED KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings Timken
Timken eenrijig kegellager 387/384ED (TDO) voor toepassingen met kantelmomenten. Stalen kooi, serie 385.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte39,675 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1 kg
Serie385
Kokerstaal
Totale breedte lager49,2 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 318,50 excl. BTW
/ stuk
€ 385,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen