Kegellager Timken JL819310, Buitendiameter: 135 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 14 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JL819310
Rubix:03385930
Fabrikant:100100308
EAN:0053893697031
TIMKEN JL 819310 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter135 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JL 819310 CUP


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)146x146x30 mm
Logistiek gewicht260 g
Afmeting verpakking (D x B x H)146,2532x146,2532x30,3276 mm
Gewicht verpakking259,9 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter135 mm
Breedte14 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,9 kg
Seriel819300
Totale breedte lager20 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r133000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr83000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 55,26 excl. BTW
/ stuk
€ 66,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.