Kegellager Timken 3982/3920B, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 30.048 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:3982/3920B
Rubix:03322638
EAN:0013992335005


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 30,048 mm |
Productdetails : TIMKEN 3982/3920 B KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Kegellager Timken 3982/3920B (TSF, flens) is een enkelrijig kegellager voor betrouwbare radiale belasting. Ontworpen om een stabiele werking te leveren bij hogere bedrijfssnelheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 30,048 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Serie | 3900 |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Grenstoerental | 5600 rpm |
| Totale breedte lager | 53,861 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 191000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 139000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,34 excl. BTW
/ stuk
€ 294,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen