Kegellager Timken H936316, Buitendiameter: 342.9 mm | Binnendiameter: 252.84 mm | Breedte: 53.975 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H936316
Rubix:03385061
Fabrikant:100097443
EAN:0053893715032
TIMKEN H 936316 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter252,84 mm
Buitendiameter342,9 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 936316 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53,975x342,9x342,9 mm
Logistiek gewicht11890 g
Afmeting verpakking (D x B x H)81,026x374,65x374,65 mm
Gewicht verpakking11890 g
Binnendiameter252,84 mm
Buitendiameter342,9 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Seriets (tapered single)
Aangepaste tariefcode84822000
€ 4.224,84 excl. BTW
/ stuk
€ 5.112,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen