Kegellager Timken 94700-90087, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 142.875 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:94700-90087
Rubix:03329339
EAN:0053893448268


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 142,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 94700-90087 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 94700-90087 kegellager assy (kegelrollager met dubbele buitenring). Boring 177,8 mm, OD 288,925 mm, breedte 142,875 mm en dynamische basisbelasting Cr 1.150.000 N.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 142,875x298,45x298,45 mm |
| Logistiek gewicht | 36954 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 63,5x298,45x298,45 mm |
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 142,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 37,85 kg |
| Serie | tna (tapered double, non-adjustable) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 142,875 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1150000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.416,19 excl. BTW
/ stuk
€ 16.233,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen