Kegellager Timken 539/532, Buitendiameter: 111.125 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 36.957 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:539/532
Rubix:03323592
EAN:0053893723723
TIMKEN 539/532 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter111,125 mm
Breedte36,957 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 539/532 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 539/532 is een éénrijig kegellager (TS) met 53,975 mm boring en 111,125 mm buitendiameter. Ontworpen voor hoge belastingen en betrouwbare prestatie in uiteenlopende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter111,125 mm
Breedte36,957 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,7 kg
Seriets (tapered single) imperial
Totale breedte lager38,103 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r206000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr204000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 268,34 excl. BTW
/ stuk
€ 324,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.