Kegellager Timken 6575/6535, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 53.978 mm

Timken kegelrollager 6500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6575/6535
Rubix:03324164
EAN:0053893653174
TIMKEN 6575/6535 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte53,978 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6575/6535 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53,975x161,925x161,925 mm
Logistiek gewicht5390 g
Afmeting verpakking (D x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte53,978 mm
Type lagerspelingcn
Serie6500
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
554,02 excl. BTW
/ stuk
670,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.