Kegellager Timken 567/563B, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 14.288 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:567/563B
Rubix:03323744
EAN:0053893723310
TIMKEN 567/563 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte14,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 567/563 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 567/563 B is een eenrijig kegellager met flens (TSF) voor zware belastingen. Power-dense uitvoering met geoptimaliseerde interne geometrie voor langere smerings- en lagerlevensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter73,025 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte14,288 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,9 kg
Serie565
Totale breedte lager64,745 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r262000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr196000 N
Aangepaste tariefcode84822000
350,55 excl. BTW
/ stuk
424,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen