Kegellager Timken 39590A-90032, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 66.65 mm | Breedte: 60.325 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:39590A-90032
Rubix:03322579
EAN:0053893281131
TIMKEN 39590 A-90032 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter66,65 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte60,325 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 39590 A-90032 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager-assy 39590A-90032 (2TS-DM) met buiten-ring spacer en smeeropeningen. Ontworpen voor vaste opstelling op een roterende as.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60,452x112,776x112,776 mm
Logistiek gewicht2410 g
Afmeting verpakking (D x B x H)65,1256x136,6012x136,6012 mm
Binnendiameter66,65 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte60,325 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,48 kg
Serie2ts-dm
Totale breedte lager60,325 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr291000 N
€ 578,24 excl. BTW
/ stuk
€ 699,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.