Kegellager Timken 48220B, Buitendiameter: 182.563 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 33.338 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48220B
Rubix:03323113
Fabrikant:100030898
EAN:0053893308043
TIMKEN 48220 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter182,563 mm
Breedte33,338 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48220 B CUP


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Timken 48220 B cup voor kegellagers. Enkelvoudige geflensde buitenring voor axiale positionering en nauwkeurige uitlijning van afdichtingen in de behuizing.

Sterke punten

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Toepassingen

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33,274x182,626x182,626 mm
Logistiek gewicht1213 g
Afmeting verpakking (D x B x H)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Gewicht verpakking1213,4 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter182,563 mm
Breedte33,338 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,6 kg
Serie48200
Kokerstaal
Totale breedte lager39,689 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r493000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr268000 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.887,14 excl. BTW
/ stuk
2.283,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.