Kegellager Timken 6391/6320, Buitendiameter: 135.755 mm | Binnendiameter: 59.987 mm | Breedte: 53.975 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:6391/6320
Rubix:03383893
EAN:0053893780276


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 59,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 135,755 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN 6391/6320 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken 6391/6320 kegellager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 59,987 mm |
| Buitendiameter | 135,755 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 53,975 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 404000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 321000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 989,78 excl. BTW
/ stuk
€ 1.197,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen