Kegellager Timken 15126/15250X, Buitendiameter: 63.5 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 20.638 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:15126/15250X
Rubix:03320852
EAN:0053893780832


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
Productdetails : TIMKEN 15126/15250 X KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Eenrijig kegellager Timken 15126/15250X (TS) voor veeleisende industriële en automobieltoepassingen. Afm. 31,75×63,50×20,64 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 20,638 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 53900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 59900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,59 excl. BTW
/ stuk
€ 63,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen