Kegellager SNR 30208A, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 19.75 mm
SNR - Kegellager - 30215A
Zie technische informatieReferenties
SNR:30208A
Rubix:A0488341
Fabrikant:30208A
EAN:3413520092375

Productdetails : SNR 30208 A KEGELLAGER
Kegellager, kooi van geperst staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 19,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 30200 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5700 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 74,5 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66,4 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,74 excl. BTW
/ stuk
€ 20,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen