Kegellager Timken 661/653, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 79.375 mm | Breedte: 41.275 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:661/653
Rubix:03324188
EAN:0053893722955


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 79,375 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 661/653 KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings Timken
Timken kegellager eenrijig 661/653 (TS) voor zware belastingstoepassingen. Compact en power dense ontwerp met geoptimaliseerde interne geometrie voor langere levensduur en efficiënt smeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 79,375 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Serie | ts (taps enkelrijig) |
| Totale breedte lager | 41,275 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 335000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 247000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,15 excl. BTW
/ stuk
€ 371,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen