Kegellager Timken 665/652, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 31.75 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:665/652
Rubix:03383919
EAN:0013992334961


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85,725 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
Productdetails : TIMKEN 665/652 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 665/652 is een enkelrijig TS-kegelrollerlager met een boring van 85,725 mm en OD van 152,4 mm. Statische C0r: 335000 N; dynamisch: 247000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85,725 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 41,275 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 335000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 247000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,86 excl. BTW
/ stuk
€ 356,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen