Kegellager Timken 94649-90157, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 142.875 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:94649-90157
Rubix:03325569
EAN:0053893446325


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 142,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 94649-90157 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Dubbelrijs Timken kegellagerasssembly 94649-90157 (TDO). Brede effectieve lagerbreedte voor hoge omkerende momenten en geschikt voor vaste montage of zwevend in het huis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 142,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 93,9 kg |
| Serie | 94000 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 142,875 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1150000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.500,57 excl. BTW
/ stuk
€ 9.075,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen