Kegellager Timken 55200-90094, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 65.085 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:55200-90094
Rubix:03323625
EAN:0053893333861
TIMKEN 55200-90094 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte65,085 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 55200-90094 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 55200-90094 kegellagerassemblage uit serie 55000. TDO (tapered double outer) voor een brede effectieve lageropname, geschikt voor situaties met kantelmomenten.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65,024x112,776x112,776 mm
Logistiek gewicht2752 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x82,55x114,3 mm
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte65,085 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,84 kg
Serie55000
Kokerstaal
Totale breedte lager65,085 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr220000 N
1.041,23 excl. BTW
/ stuk
1.259,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.