Kegellager Timken 3774/3720, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 39.688 mm | Breedte: 29.317 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3774/3720
Rubix:03322322
TIMKEN 3774/3720 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter39,688 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte29,317 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3774/3720 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Eenrijig Timken kegellager 3774/3720 voor een tegenpaar op een as. Ontworpen voor robuuste overdracht van radiale en axiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter39,688 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte29,317 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,03 kg
Serie455
Totale breedte lager32,56 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r166000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr136000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 244,73 excl. BTW
/ stuk
€ 296,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.