Kegellager Timken 96925-90087, Buitendiameter: 355.6 mm | Binnendiameter: 234.95 mm | Breedte: 152.4 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:96925-90087
Rubix:03325690
EAN:0053893455136


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 234,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 355,6 mm |
| Breedte | 152,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 96925-90087 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy 96925-90087 (TDO) met brede effectieve lagerafstand. Geschikt voor opstellingen met kantel-/omkeringsmomenten en voor vaste of zwevende montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 234,95 mm |
| Buitendiameter | 355,6 mm |
| Breedte | 152,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 96000 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 152,4 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1420000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1320000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.392,86 excl. BTW
/ stuk
€ 16.205,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen