Kegellager Timken H 239649-90085, Buitendiameter: 320.675 mm | Binnendiameter: 187.325 mm | Breedte: 85.725 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H 239649-90085
Rubix:03325920
EAN:0053893540948
TIMKEN H 239649-90085 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter320,675 mm
Breedte85,725 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 239649-90085 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager-assy H239649-90085 (TDO) voor toepassingen met grote omgekeermomenten. Levering in TDO-configuratie voor een brede effectieve lageropstelling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter320,675 mm
Breedte85,725 mm
Type lagerspelingcn
Serieh239600
Materiaalstaal (kooi: gestempeld staal)
Kokerstaal
Totale breedte lager185,738 mm
NormISO 355
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1830000 N
Aangepaste tariefcode84822000
12.599,18 excl. BTW
/ stuk
15.245,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen