Kegellager Timken 643-902A1, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 95.25 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:643-902A1
Rubix:03324051
Fabrikant:100035591
EAN:0053893827803
TIMKEN 643-902A1 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte95,25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 643-902A1 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)95,25x136,652x136,652 mm
Logistiek gewicht5802 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x149,352x149,352 mm
Gewicht verpakking5801,9 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte95,25 mm
Type lagerspelingcn
€ 864,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.046,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.