Kegellager Timken H 242649-90042, Buitendiameter: 336.55 mm | Binnendiameter: 206.375 mm | Breedte: 211.138 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H 242649-90042
Rubix:03325934
EAN:0053893543932


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 206,375 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 211,138 mm |
Productdetails : TIMKEN H 242649-90042 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Dubbelrijige Timken kegellagerass. voor betrouwbare werking bij hoge radiale belastingen. Ontworpen voor compacte, stevige montage in lageropstellingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 206,375 mm |
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 211,138 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Gewicht | 71,34 kg |
| Serie | h242600 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 211,138 mm |
| Norm | ABMA CLASS 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2320000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2360000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.341,44 excl. BTW
/ stuk
€ 18.563,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen