Kegellager Timken 750A, Buitendiameter: 150.089 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 44.45 mm

Kegel van taps rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:750A
Rubix:03324754
Fabrikant:100126779
EAN:0053893083315
TIMKEN 750A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter150,089 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 750A CONE


Enkelrijige taps rollagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type, bestaande uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde het eerste in 1898 en biedt vandaag de dag de grootste verscheidenheid ter wereld in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type taps rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt gewoonlijk in tegenstelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.

Sterke punten

Enkele kegel. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook verkrijgbaar met penkooien.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46,673x113,157x113,157 mm
Logistiek gewicht2250 g
Afmeting verpakking (D x B x H)149,3012x149,3012x52,4256 mm
Gewicht verpakking2249,8 g
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter150,089 mm
Breedte44,45 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,3 kg
Serie745
Kokerstaal
Referentietoerental2500 rpm
Grenstoerental3400 rpm
Totale breedte lager44,45 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r368000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr264000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 283,07 excl. BTW
/ stuk
€ 342,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen