Kegellager Timken 3196/3120B, Buitendiameter: 72.626 mm | Binnendiameter: 33.338 mm | Breedte: 29.997 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3196/3120B
Rubix:03321798
TIMKEN 3196/3120 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter72,626 mm
Breedte29,997 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3196/3120 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager 3196/3120B (TSF met flens) uit serie 3100. Bore 33,338 mm, OD 72,626 mm, breedte 30,163 mm; C0r 102000 N en Cr 94800 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter72,626 mm
Breedte29,997 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serie3100
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager30,163 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r102000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr94800 N
Aangepaste tariefcode84822000
196,69 excl. BTW
/ stuk
237,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.