Kegellager Timken H 936340/H936310, Buitendiameter: 330.2 mm | Binnendiameter: 155.575 mm | Breedte: 79.375 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:H 936340/H936310
Rubix:03326349
EAN:0053893809076
TIMKEN H 936340/H 936310 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter155,575 mm
Buitendiameter330,2 mm
Breedte79,375 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN H 936340/H 936310 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Eenrijig kegellager Timken H936340/H936310 (TS) met boring 155,575 mm en buitendiameter 330,2 mm. Breedte 85,725 mm en hoge belastingsratings voor betrouwbare werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter155,575 mm
Buitendiameter330,2 mm
Breedte79,375 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht31,7 kg
Serieh936300
Kokerstaal
Totale breedte lager85,725 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1400000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1230000 N
Aangepaste tariefcode84822000
9.828,97 excl. BTW
/ stuk
11.893,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen