Kegellager Timken 3778, Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 30.302 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:3778
Rubix:03383590
Fabrikant:100039566
EAN:0053893131931


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Breedte | 30,302 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : TIMKEN 3778 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22,225x70,371x70,371 mm |
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 560,2 g |
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Breedte | 30,302 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,875 kg |
| Serie | 3700 |
| Totale breedte lager | 30,302 mm |
| Norm | iso 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 153000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 122000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,86 excl. BTW
/ stuk
€ 91,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen