Kegellager Timken JM 716649/JM716615, Buitendiameter: 135 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 33 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM 716649/JM716615
Rubix:03327537
EAN:0053893047362

Productdetails : TIMKEN JM 716649/JM 716615 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig (TS) JM716649/JM716615 met 85 mm boring, 135 mm buitendiameter en 33 mm breedte. Ontworpen voor zware belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Serie | m716600 |
| Totale breedte lager | 33 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 245000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 161000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,12 excl. BTW
/ stuk
€ 272,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen