Kegellager Timken HH 926744-90034, Buitendiameter: 273.05 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 165.1 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH 926744-90034
Rubix:03326600
EAN:0053893712109


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 273,05 mm |
| Breedte | 165,1 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 926744-90034 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy HH 926744-90034 (2TS-DM) is een dubbelrijige kegellagerassemblage voor directe montage. Boring 114,3 mm, buitendiameter 273,05 mm en breedte 165,1 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 273,05 mm |
| Breedte | 165,1 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Totale breedte lager | 165,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1080000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1070000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.757,92 excl. BTW
/ stuk
€ 11.807,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen