Kegellager SKF 472/Q, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 98.95 mm | Breedte: 24.237 mm

Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard

Zie technische informatie

Referenties

SKF:472/Q
Rubix:03471070
Fabrikant:82104
EAN:7316570327205
SKF 472 Q CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter98,95 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte24,237 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 472 Q CUP


Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard NVT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24,24x120x120 mm
Logistiek gewicht485 g
Binnendiameter98,95 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte24,237 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
€ 53,29 excl. BTW
/ stuk
€ 64,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.