Kegellager Timken HM231149-90101, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 149.225 mm | Breedte: 57.15 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM231149-90101
Rubix:03326826
EAN:0053893041872


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 149,225 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 231149-90101 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager assy (TS) HM 231149-90101 voor toepassingen met hoge belastingen. Ontworpen met geoptimaliseerde interne geometrie voor lager koppel en lagere bedrijfstemperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 149,225 mm |
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 9,6 kg |
| Serie | hm231100 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 57,15 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 932000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 597000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.940,43 excl. BTW
/ stuk
€ 8.397,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen