Kegellager Timken HM237545-902A9, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 111.125 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM237545-902A9
Rubix:03326888
EAN:0053893812083


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 111,125 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 237545-902A9 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy HM 237545-902A9 (2TS-IM, matched bearing assembly, indirect mount). Boring 177,8 mm, OD 288,925 mm, totaal 142,875 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 111,125 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 142,875 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 253000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.625,48 excl. BTW
/ stuk
€ 10.436,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen