Kegellager Timken HH221430, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 57.531 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH221430
Rubix:03384156
Fabrikant:100122215
EAN:0053893514963
TIMKEN HH 221430 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte57,531 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 221430 CONE


Timken HH221430 kegelrolagerkegel (TS, single cone) met boring 76,2 mm en OD 190,5 mm. Ontworpen voor hoge radiale en gecombineerde belastingen met gestempelde stalen kooi.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Gewicht verpakking6309,9 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte57,531 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht8,6 kg
Seriehh221400
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager57,15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r692000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr138000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 958,39 excl. BTW
/ stuk
€ 1.159,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.