Kegellager Timken HM911242/HM911210, Buitendiameter: 130.175 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 33.338 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM911242/HM911210
Rubix:03327106
EAN:0053893663463
TIMKEN HM 911242/HM 911210 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter130,175 mm
Breedte33,338 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 911242/HM 911210 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken hm 911242/hm 911210 kegellager eenrijig

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,513x130,175x130,175 mm
Logistiek gewicht2233 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter130,175 mm
Breedte33,338 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,2 kg
Seriehm911200
Kokerstaal
Totale breedte lager36,513 mm
NormTS (TAPERED SINGLE)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r183000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr198000 N
€ 367,99 excl. BTW
/ stuk
€ 445,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.