Kegellager Timken 74537-90218, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 136.525 mm | Breedte: 106.363 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:74537-90218
Rubix:03324696
EAN:0053893393681
TIMKEN 74537-90218 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,363 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 74537-90218 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegel(rol)lagerassy 74537-90218 uit de 74000-serie. Ontworpen voor betrouwbare werking en hoge draagkracht in zwaarbelaste toepassingen.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,426x215,9x215,9 mm
Logistiek gewicht12360 g
Afmeting verpakking (D x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,363 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht13,291 kg
Serie74000
Totale breedte lager106,363 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r614000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr665000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.417,70 excl. BTW
/ stuk
€ 4.135,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen