Kegellager Timken HM 515749/HM515716, Buitendiameter: 142.138 mm | Binnendiameter: 79.375 mm | Breedte: 44.45 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 515749/HM515716
Rubix:03326915
EAN:0053893308982
TIMKEN HM 515749/HM 515716 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter79,375 mm
Buitendiameter142,138 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 515749/HM 515716 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig HM515749/HM515716 (TS) met separabel cone + cup ontwerp. Ontworpen voor hoge radiale draagkracht volgens ISO 355.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter79,375 mm
Buitendiameter142,138 mm
Breedte44,45 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,7 kg
Seriehm515700
Totale breedte lager44,45 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r318000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr241000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 611,58 excl. BTW
/ stuk
€ 740,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen