Kegellager Timken HM 804842/HM804810, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 30.163 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM 804842/HM804810
Rubix:03326988
EAN:0053893781440


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 804842/HM 804810 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken TS kegellager eenrijig HM804842/HM804810 met d=44,45 mm, D=95,25 mm en T=30,163 mm. Statisch radiaal C0r=157000 N en dynamisch Cr=147000 N voor betrouwbare belasting en levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1 kg |
| Serie | ts |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 157000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 147000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,40 excl. BTW
/ stuk
€ 202,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen