Kegellager Timken HM 926749-90069, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 127.792 mm | Breedte: 49.428 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 926749-90069
Rubix:03327174
EAN:0053893713304
TIMKEN HM 926749-90069 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter127,792 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte49,428 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 926749-90069 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken HM926749-90069 kegellagerass'y in TDO-configuratie. Ontworpen voor toepassingen met kantelmomenten; kooi uit gestempeld staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter127,792 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte49,428 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm926700
Materiaalstamped steel
Kokerstaal
Totale breedte lager115,885 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1020000 N
Aangepaste tariefcode84822000
5.657,60 excl. BTW
/ stuk
6.845,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen