Kegellager Timken 35176, Buitendiameter: 50 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 23.012 mm
Conische rollagerkegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:35176
Rubix:03320939
Fabrikant:100049079
EAN:0053893269986


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 23,012 mm |
Productdetails : TIMKEN 35176 CONE
Eénrijige conische rollagers zijn de meest basale en meest gebruikte; ze bestaan uit een kegel-assemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste variëteit in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type conische rollager. Het bestaat uit twee hoofdafneembare onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Sterke punten
Enkele kegel. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en houdt ze gelijkmatig gespreid. Pennenkooien zijn ook verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; differentieel- en pignonconfiguraties; transportbandrollen; spindels van machinegereedschap; aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23,012x60,8x60,8 mm |
| Logistiek gewicht | 333 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 332,9 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 23,012 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Serie | 35000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23,012 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 89200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,73 excl. BTW
/ stuk
€ 133,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen