Kegellager Timken JHM 133449/JHM133417, Buitendiameter: 255 mm | Binnendiameter: 160 mm | Breedte: 63.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JHM 133449/JHM133417
Rubix:03327237

Productdetails : TIMKEN JHM 133449/JHM 133417 KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings Timken
Timken kegellager eenrijig (TS – tapered single) JHM133449/JHM133417 uit serie HM133400. Boring 160 mm, buitendiameter 255 mm, breedte 63,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 255 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Serie | hm133400 |
| Materiaal | vacuum smeltstaal |
| Totale breedte lager | 122,238 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1040000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 635000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.175,56 excl. BTW
/ stuk
€ 5.052,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen