Kegellager Timken 6375/6320, Buitendiameter: 135.755 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 17.463 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:6375/6320
Rubix:03324026
EAN:0053893455884




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 135,755 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
Productdetails : TIMKEN 6375/6320 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 6375/6320 (TSF): enkelrijig kegelrollager met geoptimaliseerde interne geometrie voor hoge draagkracht en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 135,755 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 17,463 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 404000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 83300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 664,96 excl. BTW
/ stuk
€ 804,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen