Kegellager Timken L 163149-90058, Buitendiameter: 444.5 mm | Binnendiameter: 355.6 mm | Breedte: 111.125 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L 163149-90058
Rubix:03327732
EAN:0053893505220


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 355,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 444,5 mm |
| Breedte | 111,125 mm |
Productdetails : TIMKEN L 163149-90058 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager assy L163149-90058 (TDO) levert een brede effectieve lagerverdeling. Geschikt voor toepassingen met omkerings-/kantelmomenten; kan in vaste positie of vrij bewegend in het lagerhuis worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 355,6 mm |
| Buitendiameter | 444,5 mm |
| Breedte | 111,125 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | l163100 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 136,522 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 190000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.730,85 excl. BTW
/ stuk
€ 14.194,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen