Kegellager Timken 597A, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 91.351 mm | Breedte: 36.322 mm
Kegel van tapsrollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:597A
Rubix:03323974
Fabrikant:100014841
EAN:0053893810843






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 91,351 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 36,322 mm |
Productdetails : TIMKEN 597 A CONE
Enkelrijige tapsrollenlagers zijn de meest basale en meest gebruikte, en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type tapsrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar scheidbaar zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Deze kegel moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Sterke punten
Enkele kegel. Een stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooien van het pennetype zijn verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,322x120,904x120,904 mm |
| Logistiek gewicht | 1606 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1605,7 g |
| Binnendiameter | 91,351 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 36,322 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,466 kg |
| Serie | 595 |
| Totale breedte lager | 39,688 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 319000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 216000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 302,43 excl. BTW
/ stuk
€ 365,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen