Kegellager Timken L 623149/L623110, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 21.433 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:L 623149/L623110
Rubix:03382830
EAN:0053893662084
TIMKEN L 623149/L 623110 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte21,433 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN L 623149/L 623110 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken TS enkelrijig kegelrollager L623149/L623110 met 114,3 mm boring, 152,4 mm buitendiameter en 21,433 mm breedte. Hoge statische en dynamische radiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte21,433 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1 kg
Seriel623100
Kokerstaal
Totale breedte lager21,433 mm
NormABMA (INCH SYSTEM)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r188000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr118000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 543,14 excl. BTW
/ stuk
€ 657,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.