Kegellager Timken M38549, Buitendiameter: 66.68 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 20.63 mm
Kegellagerconus
Zie technische informatieReferenties
Timken:M38549
Rubix:03384480
Fabrikant:100041250
EAN:0053893277011


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 66,68 mm |
| Breedte | 20,63 mm |
Productdetails : TIMKEN M 38549 CONE
Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,4x71,4x26,9 mm |
| Gewicht verpakking | 201,8 g |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 66,68 mm |
| Breedte | 20,63 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | m |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,77 excl. BTW
/ stuk
€ 216,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen