Kegellager SKF 32307 J2/Q, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 32.75 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:32307 J2/Q
Rubix:03046314
Fabrikant:47508
EAN:7316577748997
SKF 32307 J2/Q KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte32,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32307 J2/Q KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32,75x80x80 mm
Logistiek gewicht746 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte32,75 mm
Type lagerspelingcn
Serie323
Kokerstaal
Referentietoerental6300 rpm
Grenstoerental9000 rpm
Totale breedte lager32,75 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r106000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr95200 N
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
€ 44,77 excl. BTW
/ stuk
€ 54,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.