Kegellager Timken 14125A/14276B, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 19.583 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:14125A/14276B
Rubix:03320259


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 19,583 mm |
Productdetails : TIMKEN 14125 A/14276B KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig (TS) 14125A/14276B. Afmetingen: 31,75 mm boring, 69,012 mm buitendiameter en 19,845 mm breedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 19,583 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 19,845 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 54600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,25 excl. BTW
/ stuk
€ 169,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen