Kegellager Timken 3994/JM511910, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 30.048 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3994/JM511910
Rubix:03322653
EAN:0053893758428
TIMKEN 3994/JM 511910 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte30,048 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3994/JM 511910 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager eenrijig 3994/JM511910 met boring 66,675 mm en buitendiameter 110 mm. Radiale dynamische last Cr 139.000 N en statische last C0r 191.000 N.

Sterke punten

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,144x110x110 mm
Logistiek gewicht1040 g
Afmeting verpakking (D x B x H)39,7256x116,0272x116,0272 mm
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte30,048 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,1 kg
Serie3900
Kokerstaal
Totale breedte lager30,163 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r191000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr139000 N
€ 125,30 excl. BTW
/ stuk
€ 151,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.