Kegellager Timken 82576-902A7, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 131.763 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:82576-902A7
Rubix:03324971
EAN:0053893940687


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 146,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 131,763 mm |
Productdetails : TIMKEN 82576-902A7 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager assy 82576-902A7, een tweerijige conische rollager-assemblage voor hoge belastingen. Voorzien van 2-row geometrie met ISO 355-norm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 146,05 mm |
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 131,763 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 21,83 kg |
| Serie | 82000 |
| Koker | staal |
| Norm | ISO 355 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 232000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.278,11 excl. BTW
/ stuk
€ 6.386,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen