Kegellager Timken LM12749-90010, Buitendiameter: 45.974 mm | Binnendiameter: 21.986 mm | Breedte: 28.092 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM12749-90010
Rubix:03328213
EAN:0053893176826
TIMKEN LM 12749-90010 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter21,986 mm
Buitendiameter45,974 mm
Breedte28,092 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 12749-90010 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Kegellager assy Timken LM 12749-90010 (2TS-IM) met voorgemonteerde afstandsstukken. Ontworpen voor indirecte montage en creëren van BEP/BPL.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter21,986 mm
Buitendiameter45,974 mm
Breedte28,092 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,25 kg
Serie2ts-im
Materiaalroestvrijstalen inzetstukken met stelschroef; stalen afstandsstukken
Totale breedte lager34,95 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 77,15 excl. BTW
/ stuk
€ 93,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen