Kegellager Timken LM104949-902A5, Buitendiameter: 82.55 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 49.48 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM104949-902A5
Rubix:03328165
EAN:0053893551890


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 49,48 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 104949-902A5 KEGELLAGER ASSY
Timken lm 104949-902a5 kegellager assy
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 49,48 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,899 kg |
| Serie | lm104900 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 49,48 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 104000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 96300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,23 excl. BTW
/ stuk
€ 308,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen